Motion
UCP206-19-NC

SYSTEM PLAST
UCP206-19-NC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau Nolu-Clean, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769852
N° MFRUCP206-19-NC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCP206-19-NC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau Nolu-Clean, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769852
N° MFRUCP206-19-NC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.5625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 à 5.0780 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Angle de désalignement
    ±1.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    1.6875 po
  • Longueur totale
    0.9375 po
  • Largeur totale
    2.6406 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien. • Insertion de roulement à billes verrouillable à vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
  • Revêtement de finition
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Nolu-Clean
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCP206-19-NC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166492564
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    30° à 180 °F
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SB206-19 RG
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Standard
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    726166492564

Aperçu

Description du fabricant
UCP206-19-NC SUPPORTS DE ROULEMENT MONTÉS
  • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
  • Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .