Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1.5625 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.3750 à 5.0780 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8125 po
- Angle de désalignement±1.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale1.6875 po
- Longueur totale0.9375 po
- Largeur totale2.6406 po
- Poids1.15 lb
Détails
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type de bout d'îlotBouchon fermé scellé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 . • Comprend un capuchon d’extrémité fermé Nolu-Clean blanc avec joint torique et joint d’étanchéité du boîtier arrière.
- Revêtement de finitionBlanc
- Matériau du boîtierNolu-Clean
- Insérer le matérielAcier inoxydable série 400
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCP206-19-SS-NC-CEC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166312756
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement30° à 180 °F
- Brochure du produit
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSS-SB206-19 RG
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieStandard
- Fiche technique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON726166312756
Aperçu
- Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
- Comprend un capuchon d'extrémité fermé Nolu-Clean blanc avec joint torique et joint d'étanchéité du boîtier latéral arrière.