Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant4504
- Débit maximal tr/min11.70 tr/min
- Couple de sortie maximal14440 po-lb à 11.7 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio150:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition24 po
- Longueur des dimensions d’expédition48 po
- Largeur des dimensions d’expédition24 po
- Poids176 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-37264
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798991665
- Puissance d’entrée maximale4.280 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série4500
- CUP_NON662798991665
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton