Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Hauteur du boîtier6.9400 po
- Longueur du boîtier6.1200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1454 po/lb;164.28 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Longueur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Largeur des dimensions d’expédition11.5000 po;292.10 mm
- Poids56 lb, 25.40 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.967 hp
- Puissance nominale en service normal1.967 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ824-25-H1-56-20
- Puissance d’entrée maximale1.967 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.615 hp;1.20 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1454 po-lb;164.28 Nm