Motion
8113-10
Gants résistants aux coupures - taille T-Grand/10, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/HPPE
N° D’ARTICLE MI06776995
N° MFR8113-10
Prix19.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille T-Grand/10, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/HPPE
N° D’ARTICLE MI06776995
N° MFR8113-10
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
Prix19.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10, très grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Fibre de verre/HPPE

Aperçu

Description du fabricant
GANT RÉSISTANT AUX COUPURES 8113-10 (UN SEUL)
  • Tricot doublé sans couture Thermax® de calibre 13 avec AlphaSan®
  • Extensibilité, confort et chaleur thermique inégalés
  • Respirant
  • Conçu avec des fibres PEHP
  • Ambidextre
  • Entièrement lavable
  • Applications recommandées : érection d’acier, mécanique, agriculture, métallurgie, transformation alimentaire, automobile