Motion
C2060VR
C2060VR
N° D’ARTICLE MI06779210
N° MFRC2060VR
Prix223.21 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C2060VR
N° D’ARTICLE MI06779210
N° MFRC2060VR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix223.21 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Poids
    3.90 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2060VR DOUBLE PLUS AVEC ROULEAUX EN ACIER