Motion
SPM16
Bague à billes de roulement super linéaire seulement - série SPM, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 36 mm, capacité de charge de 1020 N, fermée
N° D’ARTICLE MI06779579
N° MFRSPM16
Prix95.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à billes de roulement super linéaire seulement - série SPM, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 36 mm, capacité de charge de 1020 N, fermée
N° D’ARTICLE MI06779579
N° MFRSPM16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    1020 N
  • Capacité de charge
    1020 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Série
    SPM
  • Capacité de charge statique
    1120 N
  • CUP_NON
    662486260783

Aperçu

Description du fabricant
SPM16 ROULEMENT MÉTRIQUE
  • Le roulement à coussinets Super Ball est la norme de l’industrie pour les roulements linéaires auto-alignés depuis plus de vingt ans.
  • Ce roulement fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels.
  • En plus de l’augmentation spectaculaire de la capacité de charge, le roulement à coussinets Super Ball est auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction.
  • Il s’agit d’un remplacement rapide et facile pour les roulements lisses à friction élevée.
  • Les dispositifs de retenue et les manchons extérieurs en polymère technique résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à haute vitesse.