Motion
60NP  A1 Maillon de rouleau

TSUBAKI (UST)
60NP A1 Roller Link

Maillon de rouleau - 60 / 3/4 po pas
N° D’ARTICLE MI06782501
N° MFR60NP A1 Roller Link
Prix11.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60NP A1 Roller Link

Maillon de rouleau - 60 / 3/4 po pas
N° D’ARTICLE MI06782501
N° MFR60NP A1 Roller Link
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
Prix11.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    A-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039202437

Aperçu

Description du fabricant
60NP LIAISON DE ROULEAU A-1