Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Polyester
- Diamètre3 po
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre extérieur3 po
- Diamètre total3 po
- Diamètre du tampon3 po
- Taille3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationNettoyage et détails, ébavurage, élimination de la rouille, ponçage
- Type de pièce jointeTS à changement rapide (type II)
- Type de montage arrièreTS (type II)
- Matériau de supportPoids X Polyester
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Couleur une fois secBrun
- Type de connexionTS (type II)
- Matériel de contactAcier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, titane
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueTS (type II)
- Type de disqueDisque en tissu à changement rapide
- ECCNEAR99
- GradeGrain moyen
- FEPA de grainGruau de maïs P120
- Numéro de grainP120
- Code d’harmonisation6805.10.00.00
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant69957399656
- Numéro CUP du fabricant699573996560
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone doux, titane
- Rpm max.20000 tr/min
- Vitesse maximale20000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageChangement rapide
- Quantité du colis1
- Changement rapideTS (type II)
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON69957399656
Aperçu
- Abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques en oxyde d’aluminium concurrents
- Endos et revêtement en polyester durable à deux épaisseurs de poids Y pour une durée de vie supplémentaire et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
- Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
- Grain moyen pour l’ébarbage, le nettoyage et les détails des métaux doux en acier inoxydable comme l’aluminium, les aciers au carbone et le titane