Motion
AL-CLPU2-GW

ABACO LIGHTING
AL-CLPU2-GW

Accessoire d’éclairage d’urgence et de sortie – DEL
N° D’ARTICLE MI06786589
N° MFRAL-CLPU2-GW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-CLPU2-GW

Accessoire d’éclairage d’urgence et de sortie – DEL
N° D’ARTICLE MI06786589
N° MFRAL-CLPU2-GW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.5000 po
  • Longueur
    12.7500 po
  • Largeur
    12.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi. Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Aluminium moulé
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Nombre de lampes
    1
  • Fonctionnement
    C.A.
  • Types de produits
    Éclairage d’urgence
  • Tension
    120 V / 277 V

Aperçu

Description du fabricant
COMBINÉ DE BARRES LUMINEUSES DE SORTIE À DEL AL-CLPU2-GW
  • Conception compacte à profil bas dans des finitions neutres.
  • Technologie à DEL écoénergétique.
  • Indicateurs directionnels EZ Snap-out Chevron.
  • Homologué UL pour les endroits humides et conforme aux codes de sécurité des personnes UL924, NFPA 101 , NEC, OSHA, locaux et étatiques.
  • DEL rouge ou verte ultra-lumineuse, écoénergétique et longue durée.
  • Tension double 120V/277V
  • Témoin lumineux DEL « ON » de charge/alimentation et interrupteur d’essai.
  • Le LVD (déconnexion basse tension) empêche la batterie de se décharger en profondeur.
  • Batterie Ni-Cad rechargeable, longue durée et sans entretien (modèle EM).
  • Le commutateur de transfert interne à semi-conducteurs connecte automatiquement la batterie interne à la carte DEL pour un éclairage d’urgence d’au moins 90 minutes.
  • Le chargeur à semi-conducteurs à deux taux entièrement automatique lance la charge de la batterie pour recharger une batterie à décharge en 24 heures.