Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8 X 12
- Taille nominale du rail28 mm
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale97 mm
- Largeur totale60 mm
- Poids0.8 kg
Détails
- Classe de précisionGrade normal
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de blocBloc standard
- Capacité de charge dynamique46.5 kN
- Capacité de charge52.7 kN
- LubrificationGraisse AFB-LF THK
- Numéro CUP du fabricant202G30122200000
- Norme de mesureMétrique
- PréchargementPrécharge légère
- Énoncé de la proposition 65Oui
- Type de jointSS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
- SérieSSR-XW
- Capacité de charge statique52.7 kN
- CUP_NON202G30122200000
Aperçu
- Taille standard mondiale (conçue avec une cage)
- Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
- Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
- Superbe précision de fonctionnement planaire
- Disponible en modèles à bride (série SSR-XTB) et sans bride (série SSR-XW et SSR-XV)
- Disponible en acier inoxydable
- La technologie en cage offre les avantages suivants. o Longue durée de vie et fonctionnement sans entretien à long terme o Faible génération de poussière et bruit de fonctionnement silencieux o Fonctionnement à haute vitesse o Capacités de charge dynamiques plus élevées que les guides linéaires à complément complet comparables, ce qui signifie une durée de vie plus longue pour une enveloppe donnée