Motion
66648 240D TOILE DE CEINTURES DE 36 PO X 75 PO DE LARGEUR P120GT

3M
66648 240D 36" X 75" P120GT WIDE BELTS CLOTH

Courroie en tissu 3M™ 340D, P120 poids X, 36 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787327
N° MFR66648 240D 36" X 75" P120GT WIDE BELTS CLOTH
Prix132.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66648 240D 36" X 75" P120GT WIDE BELTS CLOTH

Courroie en tissu 3M™ 340D, P120 poids X, 36 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787327
N° MFR66648 240D 36" X 75" P120GT WIDE BELTS CLOTH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    36 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440212110
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115666483
  • CUP_NON
    00051115666483

Aperçu

Description du fabricant
66648 240D 36" X 75" P120GT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée