Motion
COURROIE A/O LIÉE À LA RÉSINE P80 ITE 08812 4 PO X52-1/2 PO

3M
08812 4"X52-1/2" P80 ITE RESIN BOND A/O BELT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 80 poids X, 4 po x 52-1/2 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787463
N° MFR08812 4"X52-1/2" P80 ITE RESIN BOND A/O BELT
Prix16.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08812 4"X52-1/2" P80 ITE RESIN BOND A/O BELT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 80 poids X, 4 po x 52-1/2 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787463
N° MFR08812 4"X52-1/2" P80 ITE RESIN BOND A/O BELT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    52.5 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440198913
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125088121
  • CUP_NON
    00051125088121

Aperçu

Description du fabricant
08812 4"X52-1/2" P80 ITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon