Motion
COURROIE EN TISSU LIÉ À LA RÉSINE 10444 19 PO X48 PO P60

3M
10444 19"X48"P60 RESIN BOND CLOTH BELT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 60 poids X, 19 po x 48 po, Film-lok, simple flexion, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787476
N° MFR10444 19"X48"P60 RESIN BOND CLOTH BELT
Prix101.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10444 19"X48"P60 RESIN BOND CLOTH BELT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 60 poids X, 19 po x 48 po, Film-lok, simple flexion, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787476
N° MFR10444 19"X48"P60 RESIN BOND CLOTH BELT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    19 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440198921
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125104449
  • CUP_NON
    00051125104449

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND EN RÉSINE 10444 19 PO X48 PO P60
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative