Motion
COURROIE DE PAILLASSE/SUPPORT ARRIÈRE 50GT 22809 3 X 132 PO

3M
22809 3" X 132" 50GT BACK STAND/BENCHTOP BELT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 50 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787486
N° MFR22809 3" X 132" 50GT BACK STAND/BENCHTOP BELT
Prix33.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22809 3" X 132" 50GT BACK STAND/BENCHTOP BELT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 50 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI06787486
N° MFR22809 3" X 132" 50GT BACK STAND/BENCHTOP BELT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440198053
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125228091
  • CUP_NON
    00051125228091

Aperçu

Description du fabricant
22809 3 po X 132 po 50GT ARRIÈRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative