Motion
59093  MH10BCX SANS COUTURE 25PK COUPE-JOINT THERMORÉTRACTABLE

3M
59093 MH10BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN

3M™ Raccord pour bouche Scotchlok™ Rétrécisseur thermique, 25/bouteille, MH10BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 125/caisse
N° D’ARTICLE MI06787674
N° MFR59093 MH10BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN
Prix4.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59093 MH10BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN

3M™ Raccord pour bouche Scotchlok™ Rétrécisseur thermique, 25/bouteille, MH10BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 125/caisse
N° D’ARTICLE MI06787674
N° MFR59093 MH10BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN
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
Votre prix4.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.5 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    80611467525
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128590935
  • CUP_NON
    00051128590935

Aperçu

Description du fabricant
59093 MH10BCX SANS COUTURES 25PK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans couture utilise des tubes thermorétractables préisolés jaunes et assure un ajustement sûr tout en offrant une performance fiable
  • Lorsqu’elle est sertie et rétrécie, la polyoléfine pré-isolée doublée d’adhésif offre une résistance à l’eau et au sel
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • 25/carton, 125/caisse