Motion
59577 1/4X48 PO NOIR 12/PAQUET DE GAINE CHAUFFANTE À PAROI MINCE

3M
59577 1/4X48" BLK 12/PK THINWALL HEAT SHRNKTUBING

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/4-48 po-Black-12 pcs, 48 po de long, 12 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI06787684
N° MFR59577 1/4X48" BLK 12/PK THINWALL HEAT SHRNKTUBING
Prix5.99 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59577 1/4X48" BLK 12/PK THINWALL HEAT SHRNKTUBING

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/4-48 po-Black-12 pcs, 48 po de long, 12 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI06787684
N° MFR59577 1/4X48" BLK 12/PK THINWALL HEAT SHRNKTUBING
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
Prix5.99 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro de stock du fabricant
    80611472384
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128595770
  • CUP_NON
    00051128595770

Aperçu

Description du fabricant
59577 1/4X48 PO NOIR 12/PAQUET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V