Motion
TCR90 47.08

DODGE
TCR90 47.08

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 47.08:1 Rapport, 2.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06789915
N° MFRTCR90 47.08
Prix56,995.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR90 47.08

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 47.08:1 Rapport, 2.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06789915
N° MFRTCR90 47.08
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
Prix56,995.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR90
  • Débit maximal tr/min
    75 tr/min
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.0000 po
  • Taille de sortie
    4.0000 po
  • Ratio
    47.08:1
  • Poids
    1620 lb

Détails

  • Ratio réel
    47 : 1
  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2, ALÉSAGE DE 1-11/16 PO
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476965082
  • Puissance d’entrée maximale
    95.8 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3586 po-lb
  • CUP_NON
    782476965082

Aperçu

Description du fabricant
268921 TCR90 47.08:1 ROUGE ASSEMBLAGE NON