Motion
75116311

DICHTOMATIK
75116311

Joint torique en dichtomatik - section transversale de 0.07 po, 0.208 po DI, 0.348 po DE, 90 Shore D, matériau URÉTHANE
N° D’ARTICLE MI06790764
N° MFR75116311
Prix0.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116311

Joint torique en dichtomatik - section transversale de 0.07 po, 0.208 po DI, 0.348 po DE, 90 Shore D, matériau URÉTHANE
N° D’ARTICLE MI06790764
N° MFR75116311
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
Prix0.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.208 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.348 po
  • Poids global
    0.074 g
  • Épaisseur
    0.0700 po, 1.78 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.07 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -009
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75116311
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116311 AS568-009 7/32" DI X 11/32" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles