Spécifications
Dimensions
- Poids7.25 lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Nombre de pièces29
- Source d’alimentationAvec cordon
- Outils inclus(1) lame en bois à coupe rapide, (1) tampon de ponçage, (1) lame en demi-cercle, (1) lame en bois avec clous, (25) feuilles de papier abrasif, boîte de rangement pour accessoires, sac pour entrepreneurs, système de guide d’outils oscillants DEWALT , outil oscillant DWE315
- CUP_NON885911308304
- Tension120 V
Aperçu
- Le puissant moteur de 3 A offre une performance solide pour la coupe et le ponçage
- Le système d’accessoires Quick-Change permet de changer rapidement les lames et les accessoires sans clé
- La gâchette à vitesse variable Dual-Grip offre aux utilisateurs une vitesse et un contrôle d’application ultimes
- Lumière à DEL brillante qui illumine les surfaces de travail sombres pour une coupe précise
- DEWALT Le système de guide d’outil oscillant permet aux utilisateurs de régler la profondeur ou la hauteur pour une répétabilité précise
- 29 pièces DEWALT
- La trousse d’accessoires avec boîte de rangement comprend des accessoires de coupe et de ponçage populaires
- Adaptateur d’accessoire universel pour utilisation avec la plupart des marques d’accessoires d’outils oscillants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation