Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1.5000 po
- Hauteur du boîtier27.8300 po
- Longueur du boîtier23.0000 po
- Largeur du boîtier12.6700 po
- Hauteur de levage15 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan24.8300 po
- Poids de l’outil164 lb
- Poids164.00 lb
Détails
- Capacité2 tonnes
- ECCNEAR99
- Fréquence60 Hz
- Cote de service du palanH4
- Puissance2 hp
- Numéro CUP du fabricant043927606160
- Vitesse de levage maximale16 pi/min
- Phase du moteur3 ph
- Nombre de vitesses1
- Reeving1
- SérieCM Lodestar
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Tension d’alimentation230/460 V
- CUP_NON043927606160
- Tension115 V
- Capacité de poids2 tonnes