Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Largeur de la bague intérieure8 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur8 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES EN ACIER INOXYDABLE SS6000
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER SS6000 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER SS6000
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- SérieSS6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes