Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.3425 po
- Largeur de l’anneau extérieur46.9 mm
- Poids45.76 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Rpm max.1970 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale306 kN
- Capacité de charge statique radiale407 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange01BCP403EX
- Palier fendu de rechange seulement01B403EX
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus