Motion
01BCP125MEXAT MD

COOPER BEARINGS (SKF)
01BCP125MEXAT MD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 125 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803453
N° MFR01BCP125MEXAT MD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
01BCP125MEXAT MD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 125 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803453
N° MFR01BCP125MEXAT MD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    162 mm
  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Poids
    160.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316577864611

Aperçu

Description du fabricant
01BCP125MEXAT EXPANSION MD PB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer