Motion
02BC400EXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 4 po de diamètre extérieur, 9.1252 po de diamètre extérieur, 5.748 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803884
N° MFR02BC400EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 4 po de diamètre extérieur, 9.1252 po de diamètre extérieur, 5.748 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803884
N° MFR02BC400EXAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.6260 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    51.6 mm
  • Poids
    46.44 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Rpm max.
    2130 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    362 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    456 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP400EX
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B400EX
  • Série
    02
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
02BC400EXAT