Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.7835 po
- Largeur de l’anneau extérieur38.9 mm
- Poids25.37 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAcier
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Rpm max.2790 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale234 kN
- Capacité de charge statique radiale299 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange01EBCP307EX
- Palier fendu de rechange seulement01B307EX
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus