Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 po
- Anneau intérieur Largeur8.3071 po
- Largeur de l’anneau extérieur124.6 mm
- Poids667.48 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.700 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale1778 kN
- Capacité de charge statique radiale2551 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange03BCP1000GR
- Palier fendu de rechange seulement03B1000GR
- Série03
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus