Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur4-5/8 po
- Largeur de l’anneau extérieur66.7 mm
- Poids213.53 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionExpansion
- Rpm max.1450 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale608 kN
- Capacité de charge statique radiale808 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP508EX
- Palier fendu de rechange seulement02B508EX
- Série02
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus