Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre400 mm
- Anneau intérieur Largeur284 mm
- Largeur de l’anneau extérieur166.7 mm
- Poids157.39 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.420 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale3019 kN
- Capacité de charge statique radiale4800 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange03BCP400GR
- Palier fendu de rechange seulement03B400GR
- Série03
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus