Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 po
- Anneau intérieur Largeur5.5118 po
- Largeur de l’anneau extérieur84.2 mm
- Poids186.69 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.1500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale706 kN
- Capacité de charge statique radiale852 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange03BCP500GR
- Palier fendu de rechange seulement03B500GR
- Série03
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus