Motion
01BC408GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 4-1/2 po de diamètre extérieur, 9.1252 po de diamètre extérieur, 5.5906 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804164
N° MFR01BC408GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 4-1/2 po de diamètre extérieur, 9.1252 po de diamètre extérieur, 5.5906 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804164
N° MFR01BC408GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.3425 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46.9 mm
  • Poids
    44.15 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Rpm max.
    1970 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    306 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    407 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    01BCP408GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    01B408GR
  • Série
    01
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
01BC408GRAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer