Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Anneau intérieur Largeur72.3 mm
- Largeur de l’anneau extérieur38.9 mm
- Poids20.39 lb
Détails
- Type d’expansionExpansion
- Rpm max.3680 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale168 kN
- Capacité de charge statique radiale193 kN
- Série02
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus