Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur5.7874 po
- Largeur de l’anneau extérieur90.5 mm
- Poids191.31 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.1340 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale886 kN
- Capacité de charge statique radiale1069 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange03BCP508GR
- Palier fendu de rechange seulement03B508GR
- Série03
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
Aperçu
Description du fabricant
03BC508GRAT