Motion
01BC415GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 4-15/16 po de diamètre extérieur, 10-1/2 po de diamètre extérieur, 3 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804190
N° MFR01BC415GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 4-15/16 po de diamètre extérieur, 10-1/2 po de diamètre extérieur, 3 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804190
N° MFR01BC415GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.5310 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.1260 po
  • Poids
    65.76 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1088000 lbf
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    01BCP415GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    01B415GR
  • Série
    01
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
01BC415GRAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer