Motion
01BC500EXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 5 po de diamètre extérieur, 10-1/2 po de diamètre extérieur, 6.1417 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06804255
N° MFR01BC500EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 5 po de diamètre extérieur, 10-1/2 po de diamètre extérieur, 6.1417 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06804255
N° MFR01BC500EXAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.5315 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    54 mm
  • Poids
    64.77 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    355 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    484 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    01BCP500EX
  • Palier fendu de rechange seulement
    01B500EX
  • Série
    01
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
01BC500EXAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer