Motion
02BCP1700EXLAB

COOPER BEARINGS (SKF)
02BCP1700EXLAB

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 17 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06804916
N° MFR02BCP1700EXLAB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
02BCP1700EXLAB

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 17 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06804916
N° MFR02BCP1700EXLAB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    20.2500 po
  • Largeur de la base
    14-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    29.4375 à 31 po
  • Alésage Diamètre  
    17 po
  • Global Hauteur  
    40.5625 po
  • Global Longueur  
    47.0000 po
  • Poids
    2398 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    400 tr/min
  • Type de montage
    Base 8-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    465100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    832200 lbf
  • Roulement de rechange
    02 B 1700 EX
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
02BCP1700EXLAB PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer