Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage22.5000 po
- Largeur de la base14-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre32.4375 à 34 po
- Alésage Diamètre20 po
- Global Hauteur45.0625 po
- Global Longueur51.0000 po
- Largeur totale12.0625 po
- Poids2948 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.340 tr/min
- Type de montageBase 8-Bolt
- Nombre de trous de montage8
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale546300 lbf
- Capacité de charge statique radiale1074000 lbf
- Roulement de rechange02 B 2000 GR
- Type de jointLabyrinthe
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu