Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1563 po
- Largeur de la base2-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.8750 à 9.5000 po
- Alésage Diamètre2 po
- Global Hauteur7.0000 po
- Global Longueur11.0000 po
- Largeur totale4.4375 po
- Poids24.99 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.4350 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale26750 lbf
- Capacité de charge statique radiale28100 lbf
- Roulement de rechange02 B 200 EX
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316577951847