Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Largeur de la base3 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.2500 à 11 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Global Hauteur8.1250 po
- Global Longueur13.0000 po
- Largeur totale4.9375 po
- Poids36.1 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.3680 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale37770 lbf
- Capacité de charge statique radiale43390 lbf
- Roulement de rechange02 B 203 EX
- Type de jointTriple lèvres
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579386319