Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage26.5000 po
- Largeur de la base15 po
- Longueur du boulon du centre au centre38.7500 à 40.8125 po
- Alésage Diamètre24 po
- Global Hauteur52.9375 po
- Global Longueur60.0000 po
- Poids3949 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.290 tr/min
- Type de montageBase 8-Bolt
- Nombre de trous de montage8
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale653000 lbf
- Capacité de charge statique radiale1347000 lbf
- Roulement de rechange02 B 2400 EX
- Type de jointLabyrinthe
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu