Motion
02BC140MEXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , diamètre de 140 mm, diamètre extérieur de 323.85 mm, largeur de cartouche de 188 mm, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06805092
N° MFR02BC140MEXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , diamètre de 140 mm, diamètre extérieur de 323.85 mm, largeur de cartouche de 188 mm, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06805092
N° MFR02BC140MEXAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    117.48 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    66.7 mm
  • Poids
    213.31 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Rpm max.
    1450 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    608 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    808 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP140EX
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B140EX
  • Série
    02
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
02BC140MEXAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer