Motion
02BC300GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 3 po de diamètre extérieur, 7 po de diamètre extérieur, 5.5118 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805251
N° MFR02BC300GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 3 po de diamètre extérieur, 7 po de diamètre extérieur, 5.5118 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805251
N° MFR02BC300GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.2520 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46.1 mm
  • Poids
    29.26 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Rpm max.
    3080 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    229 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    268 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP300GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B300GR
  • Série
    02
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
02BC300GRAT CARTOUCHE