Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre160 mm
- Anneau intérieur Largeur109 mm
- Largeur de l’anneau extérieur60.3 mm
Détails
- Type d’expansionNon-expansion
- Rpm max.1320 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale487 kN
- Capacité de charge statique radiale715 kN
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus