Motion
01BC700EXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 7 po de diamètre extérieur, 12-3/4 po de diamètre extérieur, 6.7717 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06805448
N° MFR01BC700EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 7 po de diamètre extérieur, 12-3/4 po de diamètre extérieur, 6.7717 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06805448
N° MFR01BC700EXAT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.2913 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55.5 mm
  • Poids
    112.84 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Rpm max.
    1220 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    524 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    801 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    01BCP700EX
  • Palier fendu de rechange seulement
    01B700EX
  • Série
    01
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
01BC700EXAT CARTOUCHE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer