Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9.0000 po
- Anneau intérieur Largeur4.5280 po
- Anneau extérieur Largeur2.5000 po
- Extérieur Diamètre13.5000 po
- Largeur totale4.5280 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.930 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576846779