Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7.0000 po
- Anneau intérieur Largeur5.5120 po
- Anneau extérieur Largeur3.2800 po
- Extérieur Diamètre13.0000 po
- Largeur totale5.5120 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1120 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique