1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
COOPER BEARINGS (SKF)
02EBCP715GRAT
COP.02EBCP715GRAT
N° D’ARTICLE MI
06806077
N° MFR
02EBCP715GRAT
Prix
86,215.22 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Vous pourriez également aimer
Page précédente
Menu principal
Roulements
Roulements montés
Roulements de bloc d’oreiller
ROULEMENTS DE COOPÉRATEUR (SKF) 02EBCP715GRAT
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COOPER BEARINGS (SKF)
02EBCP715GRAT
COP.02EBCP715GRAT
N° D’ARTICLE MI
06806077
N° MFR
02EBCP715GRAT
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
86,215.22 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type de produit
Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Aperçu
Description du fabricant
02EBCP715GRAT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Vous pourriez également aimer
RBC BEARINGS INC
S104LWX
Galet suiveur RBC, type de montant standard, tête hexagonale, scellé, diamètre extérieur avec anneau extérieur excentrique
N° D’ARTICLE MI
00097700
En stock
Commande d’usine
544.69 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
F4R-IP-215R
Unité de roulements à rouleaux ronds à quatre boulons - 2-15/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI
02317099
En stock
Commande d’usine
1,146.55 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
30Q40H14 TIGEAR-2 REDUCER
30Q40H14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI
02455512
En stock
Commande d’usine
2,586.78 $
chacun
Ajouter au panier
ASCO
8210G100AC120/60,110/50D
Vanne pneumatique - en ligne
N° D’ARTICLE MI
00426279
En stock
En stock
1,641.25 $
chacun
Ajouter au panier
Value Collection
68089366
Vis de serrage ovale sans épaulement M8x1.25 en acier de qualité 2 - 40mm OAL, 8mm tête Diam x 19.5mm hauteur de tête, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI
11757876
En stock
En stock
13.75 $
chacun
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
UCF212D1
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI
00563852
En stock
En stock
415.46 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
P2B-SC-215
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI
00557513
En stock
En stock
618.15 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
6013 2RSJEM
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
00049308
En stock
En stock
197.83 $
chacun
Ajouter au panier
TIMKEN
VHIS1008US
Chauffage de roulement - Type à induction, poids Brg max. 125 kg
N° D’ARTICLE MI
03123911
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
NTN
22211EAKW33
Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI
00062950
En stock
En stock
281.59 $
chacun
Ajouter au panier