Motion
FL1
Bague à déconnexion rapide - Bague FL, 1.0000 po de diamètre, 2.3750 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06806552
N° MFRFL1
Prix474.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague FL, 1.0000 po de diamètre, 2.3750 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06806552
N° MFRFL1
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
Prix474.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    4.438 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.75 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Taille de la bague
    FL
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.3750 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672091091
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672091091

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE FL X 1