Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril79.4 mm
- Longueur du baril38.1 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage98.4 mm
- Alésage Diamètre60 mm
- Taille de la bagueSFM
- Bride extérieure Diamètre4.6250 po
- Bride Épaisseur0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette18 x 11 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Longueur de vis50 mm
- Taille du filetageM10x1.5
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672010511
- MatérielFonte ductile
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Capacité de couple1243 N-m
- CUP_NON698672010511