Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril2.188 po
- Longueur du baril0.88 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.688 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Taille de la bagueFDS
- Bride extérieure Diamètre3.1875 po
- Bride Épaisseur0.4375 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.3125 po
- Longueur de vis1.375 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Type d’alésageAlésage simple
- Numéro CUP du fabricant698672709781
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel ou inversé
- CUP_NON698672709781